• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3210005790 Stecktrennblech verz. 500x490 mm

    3210005790 Stecktrennblech verz. 500x490 mm

    Regalaufteiler/Divider Schulte Lagertechnik

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schulte Lagertechnik:12391-25
    Rubix:2905068
    brand logo

    Produktdetails : 3210005790 Stecktrennblech verz. 500x490 mm


    Schulte

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    13,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    16,42 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110007405 Schlitzwände FH 75 27x36E, 29tlg.3210021980 Unterteiler 1150x180x15mm Pack a 10St.)3210015230 Festboden oben 900x850 mm max.150kg3110006675 Trennwände FH 100 27x27E, 14tlg.3110006710 Trennwände FH 250 27x27E, 8tlg.3110016295 Einteilungssatz 32 teilig3110024315 Lamelle Überlap.66 Prozen 300x2 mm rtorange3110015905 Schublade FH120 für Schwerlastschrank3210001570 Fachboden Bodentr. 7035 1000x400 mm 250 kg3110016250 Schublade FH180 für Schwerlastschrank3110004470 Auszugboden B750 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 200 kg3110015855 Fachboden 1030mm für Schwerlastschrank3110016020 Einteilungssatz 18 teilig3110016215 Schublade FH90 für Schwerlastschrank3110016040 Muldenplatten f. Schublade B450xT600mm ab Fronthöhe 60 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap