• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3110024515 TransFlex Schutz.,1teilig eurogr Lamelle 1300x300x2

    3110024515 TransFlex Schutz.,1teilig eurogr Lamelle 1300x300x2

    Zubehör für Werkstatteinrichtung SINOtec

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    SINOtec:10001213
    Rubix:2935693
    brand logo

    Produktdetails : 3110024515 TransFlex Schutz.,1teilig eurogr Lamelle 1300x300x2


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    483,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    574,77 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110048195 Mobilzusatz workergo 2x Bock- 2x Lenkrolle D100mm3110022885 Randleiste Solid Fatigue-Step weibliche Kante Ecke gb3110049045 Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar RAL 7035 Traglast 1000kg 4 RCKS.67A Einzelhaken fuer zylindrische Werkzeuge3210023215 Auslaufhahn für Kanister DIN51 Hünersdor9696560030 Magnet-Matte 305mm x 50mm3110024490 TransFlex Schutz.,1teilig d-gn Vorhang 0,4mm BS3110048480 Arbeitsplatte Tiefe 750 MDF-Platte Linoleumbelag B1500xT750xVH 30 Federklemmleiste für 14 Einsätze 3/8 Zoll3110032110 Schräghochparker,einseit. SW,L2100mm,6EP,vzk.,Wand.3110024225 Stütze bis 2,3 m Höhe Bausfür Rohr3110031325 Schraubfundament bis 75mm inkl. Montage3110047525 Arbeitsplatte Tiefe 750 Buche Multiplex B1250xT750xH40mm3110047690 Stahlfachboden Tiefe halb für Tischbreite 625 mm Stahlblech
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap