• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3210015235 Festboden oben 900x1250 mm max.150kg

    3210015235 Festboden oben 900x1250 mm max.150kg

    Regalaufteiler/Divider Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015235
    Rubix:2988688
    brand logo

    Produktdetails : 3210015235 Festboden oben 900x1250 mm max.150kg


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    223,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    265,37 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110024325 Lamelle Überlap.66 Prozen 300x3 mm rtorange3210006130 Fachteiler 25mm 600x200 lichtgrau3110014475 Einlegeboden verzinkt für SchiebeTü.schrank B1000xT400 mm3110007345 Trennwände FH 150 27x36E, 5tlg.3210015295 Auszugboden glatt 1300x1250 mm max.500kg3110000820 Einteilungssatz 1/2 Teilung für Schublade B410xT540mm3210005855 Stecktrennblech 400x490mm 7035 f.25 mm Kante3110031635 Einstecktasche DIN A3 VE 5 Stück3110008670 Trennwände FH 200 54x36E, 4tlg.3110016085 Fachboden 1430mm für Schwerlastschrank3110008580 Trennwände FH 50 54x36E, 9tlg.3110024290 Lamelle Überlap.33 Prozen 300x3 mm eurogn3110015880 Fachboden 490mm für Schwerlastschrank3210005840 Stecktrennblech 400x290mm 7035 f.25 mm Kante3110016200 Schublade FH120 für Schwerlastschrank
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap