• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610005590 Mehrzweckstuhl Buche m. Polster schwarz

    3610005590 Mehrzweckstuhl Buche m. Polster schwarz

    Stuhl für Büro Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:S10-A2 +SP SCHW
    Rubix:2988890
    Hersteller:S10-A2 +SP SCHW
    brand logo

    Produktdetails : 3610005590 Mehrzweckstuhl Buche m. Polster schwarz


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    123,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    147,54 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110037260 DoStoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7016, 3x2A m 100mm hoS3110020100 Stuhl Unitec 2 Integral schaum 9653-20003110019845 Garderobenbank doppels. B1960xT756xH1710 mm RAL 7021/Kst.-Le3110020120 Stuhl Unitec 3 Integral schaum 9651-20003110020360 Stuhl Sintec 1 grau 9810-10003110037335 DoStoSch Cl. B1200xT500xH2120mm 7035/5010, 4x2A m. u.SiB3110020160 360G-Sitzgelenk mybtec-Set 12-10 90053110019830 Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Kst.-Le3610009050 Holzschalens. m. SPolster Holzschalens. m. SPolster3110036995 DoStoSch Cl. B400xT500xH1950mm 7035/7035, 1x2A m. 100mm hoF3610005620 Mehrzweckstuhl Buche m. Polster anthrazit3110020670 Basisstuhl NEON grau m. Gleiter u. A.-Hi3610004915 Bürodrehstuhl NET Bezug schwarz3110037325 DoStoSch Cl. B900xT500xH2120mm 7035/5010, 3x2A m. u.SiB3110019565 Sitzbank Holz RAL 7021 420x1500x353 mm m. Rost
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap