3110020670 Basisstuhl NEON grau m. Gleiter u. A.-Hi

Basisstuhl NEON grau m. Gleiter u. A.-Hilfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900022546
Rubix:1110854
3110020670 Basisstuhl NEON grau m. Gleiter u. A.-Hi

Produktdetails : 3110020670 Basisstuhl NEON grau m. Gleiter u. A.-Hi


Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstiegshilfe und großflächigen Kunststoff-Bodengleitern

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94017100
462,50 exkl. MwSt.
/ Stück
550,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std