• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610009015 Holzschalenstuhl

    3610009015 Holzschalenstuhl

    Stuhl für Büro Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:S10 A45 + STEG - CHROM
    Rubix:3247183
    Hersteller:S10 A45 + STEG - CHROM
    brand logo

    Produktdetails : 3610009015 Holzschalenstuhl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    109,61 € exkl. MwSt.
    / Stück
    130,44 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610005200 Schwerlastdrehstuhl 180kg attivo blau3110020360 Stuhl Sintec 1 grau 9810-10003110019975 Drehhocker mit Rollen Pu-Schaum 425-555 mm3110020745 Basisstuhl ESD NEON 2 orange m. Rollen p3610004875 Armlehnen SU starr3110019820 Garderobenbank doppels. B1000xT756xH1710 mm RAL 7021/Kst.-Le3110020345 Sintec Stoffpolster grau 9875-68113110020415 Allroundstuhl All-In-One2 Stoff-blau 963610004940 BndschstuhlProfiUltraSrtbis70kgBezug:100%PES3110020160 360G-Sitzgelenk mybtec-Set 12-10 90053110020755 Basisstuhl ESD NEON 2 blau mit Rollen sy3110020115 Stuhl Unitec 3 Holz 9651-30003110037010 DoStoSch Cl. B900xT500xH1950mm 7035/7035, 3x2A m. 100mm hoF3110020085 Stuhl Unitec 1 Kunstleder 9650-05513110019825 Garderobenbank doppels. B1000xT756xH1710 mm RAL 7021/Kst.-Le
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap