• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610005200 Schwerlastdrehstuhl 180kg attivo blau

    3610005200 Schwerlastdrehstuhl 180kg attivo blau

    Stuhl für Büro Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:ATTIVO BLAU
    Rubix:2989225
    Hersteller:ATTIVO BLAU
    brand logo

    Produktdetails : 3610005200 Schwerlastdrehstuhl 180kg attivo blau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    856,63 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.019,39 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110020100 Stuhl Unitec 2 Integral schaum 9653-20003110020050 Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz3610008515 Hartbodenrollen, D 60 mm für favorite 441 Satz a.5 Stück3110019730 Garderobenbank einseitig B1000xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartho3610005905 Hocker m. Holzsitz lichtgrau/buche3110020090 Stuhl Unitec 1 Stoff blau 9650-CI023110020440 All-In-One 3 m.K-Leder sw 9641-25713110037120 DoStoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7016, 3x2A m 100mm hoF3110037075 DoStoSch CL B800xT500xH1950mm 7035/5012, 2x2A m. 100mm hoF3610000505 Schreibtisch XDSM 12 1600x800 Nussbaums3110020720 Polsterelement blau PU-Schaum3110020030 Stehhilfe BIMOS Fin schwarzsilber3110037245 DoStoSch CL B600xT500xH1950mm 7035/7016, 2x2A m. 100mm hoS3110020200 Multifunktionsarmlehnen 9353-3610000475 Schreibtisch XDSM 12 1600x800 Buchesilb
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap