• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610009120 Stapelstuhl

    3610009120 Stapelstuhl

    Stuhl für Büro Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:2012 SCHWARZ ANTHRAZIT
    Rubix:3248267
    Hersteller:2012 SCHWARZ ANTHRAZIT
    brand logo

    Produktdetails : 3610009120 Stapelstuhl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    84,92 € exkl. MwSt.
    / Stück
    101,05 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110020435 All-In-One 3 m.PU- sw 9641-20003610004930 BndschstuhlProfiUltraMLblbis130kgBezug:100%PES3110019915 Hocker Goliat + Ring K.-leder schwarz3110037155 DoStoSch CL B1200xT500xH1950mm 7035/7035, 3x2A m. 100mm hoS3610005615 Mehrzweckstuhl Buche m. 2 Polster blau3610005075 Profi-Bandscheibenstuhl Männersitz bordeaux3110037165 DoStoSch Cl. B300xT500xH1950mm 7035/5010, 1x2A m. 100mm hoS3110037100 DoStoSch Cl. B400xT500xH1950mm 7035/7016, 1x2A m. 100mm hoF3110037180 DoStoSch CL B800xT500xH1950mm 7035/5010, 2x2A m. 100mm hoS3110037170 DoStoSch Cl. B400xT500xH1950mm 7035/5010, 1x2A m. 100mm hoS3610004880 Armlehnen U2 höhenverstellbar3610005100 Armlehne höhenverstellbar mit PU-Auflage3110019580 Sitzbank mit 4 Füßen B1000xT353xH420 mm RAL 7021/Kst.-Leiste3610005125 Aufpreis Echtleder für Chefsessel Turbo Mehrpreis3110037265 DoStoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7016, 4x2A m 100mm hoS
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap