• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Stuhl für Büro
    7. 3610004930 BndschstuhlProfiUltraMLblbis130kgBezug:100%PES

    3610004930 BndschstuhlProfiUltraMLblbis130kgBezug:100%PES

    Stuhl für Büro Sitwell Steifensand

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Sitwell Steifensand:SY-10.000-L-88-106-00-44
    Rubix:3167356
    brand logo

    Produktdetails : 3610004930 BndschstuhlProfiUltraMLblbis130kgBezug:100%PES


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    511,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    609,26 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110020355 Stuhl Sintec 1 grau 9800-10003110020745 Basisstuhl ESD NEON 2 orange m. Rollen p3110037075 DoStoSch CL B800xT500xH1950mm 7035/5012, 2x2A m. 100mm hoF3110037120 DoStoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7016, 3x2A m 100mm hoF3110037285 DoStoSch Cl. B800xT500xH2120mm 7035/7035, 2x2A m. u.SiB3110037400 DoStoSch Cl. B1200xT500xH2120mm 7035/7016, 3x2A m. u.SiB3610008510 erhöhte Gasfeder für favorite 4413110019580 Sitzbank mit 4 Füßen B1000xT353xH420 mm RAL 7021/Kst.-Leiste3610005670 Mehrzweckstuhl Buche SG m. 2 Polster bl3110020715 Polsterelement blau Kunstleder3110037060 DoStoSch Cl. B300xT500xH1950mm 7035/5012, 1x2A m. 100mm hoF3110037220 DoStoSch Cl. B900xT500xH1950mm 7035/5012, 3x2A m. 100mm hoS3610004990 BndschstuhlProfiUltraMLswbis130kgBezug:100%PES3610008995 Holzschalens. m. SPolster Holzschalens. m. SPolster3110020740 Basisstuhl ESD NEON 2 grau mit Rollen pe
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap