3210009450 Fachteiler durchgehend T400xH400 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T400xH400 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001972
Rubix:1097400
EAN:4026212075144



Produktdetails : 3210009450 Fachteiler durchgehend T400xH400 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900001972 |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
