• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Palettenkarton
    7. 3510005645 Milchtüten-PE-Karton grau Rolle mit ca. 65 qm

    3510005645 Milchtüten-PE-Karton grau Rolle mit ca. 65 qm

    Palettenkarton Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3510005645
    Rubix:2110788
    brand logo

    Produktdetails : 3510005645 Milchtüten-PE-Karton grau Rolle mit ca. 65 qm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    54,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    65,12 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210027065 Kippbehäter MGU 610 verzinkt3510001325 Karton 2-wellig,VE10, 480x320x300mm, Qual. 2.303210041390 Aufsatzrahmen, schwarz B800xT1200xH200 mm aus Recycling-Kuns3210025565 Kippbeh. BKM 200 lackiert, Mausgr 1810x1560x1470mm 2000 l3410003720 Gasflaschenpalette 1100 X 850 mm3210028220 Klappbodenbehälter FB 1000 l3510001255 Karton 2-wellig,VE20, 390x250x330mm, Qual. 2.203210028425 Klappbodenbehälter BKB 500 v3210025260 Kippbehälter m. Abrollsys 0,5 cbm, RAL 50123210026605 Kippbeh. BKC 400 lackiert, Mausgr 2310x2280x1480mm 4000 l3510001005 Karton 1-wellig,VE40, 236x118x115mm, Qual. 1.1E3510000955 Karton 1-wellig,VE40, 118x118x115mm, Qual. 1.1E3210025305 Kippbehälter m. Abrollsys 0,75 cbm,1420x1190x1070,v3210024790 Aufsatzrahmen 4 Scharnie. 600x800x200 mm3210024820 Aufsatzrahmenteiler 8-fach
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap