• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Bürobedarf
    7. 3510001600 Dokumententaschen 175x118mm, C6,VE1000

    3510001600 Dokumententaschen 175x118mm, C6,VE1000

    Bürobedarf Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:6430153
    Rubix:2988551
    brand logo

    Produktdetails : 3510001600 Dokumententaschen 175x118mm, C6,VE1000


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    41,14 € exkl. MwSt.
    / Stück
    48,96 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110020785 Polsterelement ESD NEON Integralschaum s3510001620 Dokumententaschen 240x110mm, DIN-langVE10009364500012 Markiernadel MLN-90R05 Ex003610009510 Auftragstaschen Turbo A4 mit Schlüsselfach und Klettverschlu8112800125 Flachdrahtklammer D Typ 53F14 mm Vz a 68112800120 Flachdrahtklammer D Typ 53F12 mm Vz a 63510001590 Dokumententaschen 175x118mm, C6,VE10003210017035 Etikett 24x105 mm, VE 540 St.3610009480 Planungstafel für A4 Werkstatt, zweireihig rot / grau B554xT3610001020 Trapezeckplatte Ahorn 1200x1200 mm H-Serie3610008925 Akustik-Stellwand B1000xT25xH1800mm grau-meliert, Filzoptik3610007705 Planungstafel,15 Schienen A4, Tafelbr.1575 mm3610000275 Sichtblende Graphit 1600x350 mm3210017025 Etikettenhalter 39x1000 mm, VE 100 St.3510010220 Tesafix 4965 50m x 25mm transparent
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap