• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Gerüste, Leitern / Treppen(1.707)
    • Plattformen(200)
    Siehe Klettermaterial
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Klettermaterial
    4. Gerüste, Leitern / Treppen
    5. Gerüste
    6. Falt-/Rollgerüst
    7. 3210042690 PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 6,55 m

    3210042690 PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 6,55 m

    Falt-/Rollgerüst Zarges

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Zarges:53525
    Rubix:3661121
    Hersteller:53525
    EAN:4003866535255
    brand logo

    Produktdetails : 3210042690 PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 6,55 m


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.855,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3.397,51 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210035770 Rollgerüst Aluminium m. Fahrbalken 1,35x2,45 m H 11,50 m3210036220 Uni-Standard-Gerüst P2 Arbeitshöhe: 5,50m3210042220 FlexxTower Ein-Personen-Gerüst Plattformhöhe 1,10 m3210035545 Rollgerüst m. Fahrbalken 0,75x1,80 m H 3,00 m3210035625 Rollgerüst Aluminium 0,75x2,45 m H 8,45 m3210035550 Rollgerüst m. Fahrbalken 0,75x2,45 m H 3,00 m3210042695 PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 7,55 m3210035595 Rollgerüst m. Fahrbalken 0,75x2,45 m H 6,45 m3210036140 Rollgerüst Zifa P2 Arbeitshöhe: 3,65m3210036265 Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 3,5m Layher3210035430 Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 3,8 m3210035895 Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x3,00 m H 10,40 m3210035915 Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x1,80 m H 12,40 m3210035530 Rollgerüst m. Fahrbalken 0,75x1,80 m H 2,45 m3210036270 Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 4,5m Layher
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap