3210035430 Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 3,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 3,8 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900001437
Rubix:1101623
EAN:4031405152007




Produktdetails : 3210035430 Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 3,8 m
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,8 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 4,08 m |
|---|---|
| Gewicht | 83 kg |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.144,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.742,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
