• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Transportrollen / -wägen
    6. Rollwagen
    7. 3310008101 Stütze B=400mm/H=680-1100mm

    3310008101 Stütze B=400mm/H=680-1100mm

    Rollwagen Blume Rollen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Blume Rollen:ZS100R40680
    Rubix:3400024
    Hersteller:ZS100R40680
    brand logo

    Produktdetails : 3310008101 Stütze B=400mm/H=680-1100mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    103,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    122,57 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    886545 Holz-Möbel-Roller 150 kg 600X300 mm879768 Euro-Box Rollwagen (Bxt) 600x400 mm Grau894435 Plattformwagen Holz 600x400 mm 210 kg 4 Lenkrollen3310008076 Stütze B=500mm/H=390-570mm3310016905 Rollständer 350 350 mm3310007526 Klein-Rollenbahn, KU-Rolle Ø20 L=1000mm/B=300mm/T=25mm3310008496 Klein-Rollenbahnkurve, KU-Rolle Ø50 W=45°/B=300mm/T=125mm3310003555 Plattenroller 4166 400kg Luft3310021275 Euro-System-Roller Ladefläche B410xT605 mm offener Rahmen Tr3310008551 Klein-Rollenbahnkurve, Stahl-Rolle Ø50 W=90°/B=600mm/T=75mm3310007701 Leicht-Röllchenbahnkurve, Stahl-Röllch. W=90°/B=400mm/T=75mm3310008436 Leicht-Rollenbahn, Stahl-Rolle Ø50 L=2000mm/B=500mm/T=125mm3310008566 Leicht-Rollenbahn, KU-Rolle Ø50 L=975mm/B=400mm/T=75mm3310007881 Leicht-Röllchenbahn, Stahl-Röllchen L=1000mm/B=500mm/T=125mm3310008856 Scheren-Röllchenbahn, Stahl-Röllchen B=600mm,L=1,2-4,4m
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap