• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.638)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Transportrollen / -wägen
    6. Rollwagen
    7. 3310007931 Stütze B=400mm/H=870-1350mm

    3310007931 Stütze B=400mm/H=870-1350mm

    Rollwagen Blume Rollen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Blume Rollen:ZS100R40870
    Rubix:3399990
    Hersteller:ZS100R40870
    brand logo

    Produktdetails : 3310007931 Stütze B=400mm/H=870-1350mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    120,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    143,40 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    894435 Plattformwagen Holz 600x400 mm 210 kg 4 Lenkrollen886545 Holz-Möbel-Roller 150 kg 600X300 mm879768 Euro-Box Rollwagen (Bxt) 600x400 mm Grau3310008295 Leicht-Rollenbahn, Stahl-Rolle Ø50 L=1000mm/B=500mm/T=100mm3310008360 Leicht-Rollenbahn, Stahl-Rolle Ø50 L=1000mm/B=400mm/T=125mm3310007926 Leicht-Röllchenbahn, Stahl-Röllchen L=1950mm/B=500mm/T=75mm3310008841 Scheren-Verbindungsstück, KU-Röllchen Bahnbreite 300 mm3310008005 Leicht-Röllchenbahn, Stahl-Röllchen L=2000mm/B=400mm/T=100mm3310016935 Rollständer V-FOERMIG 6701100 mm3310008305 Leicht-Rollenbahn, KU-Rolle Ø50 L=1000mm/B=600mm/T=125mm3310008375 Seitenführung für Kurve, beidseitig C-Profil, 45°3310007671 Leicht-Röllchenbahnkurve, KU-Röllchen W=90°/B=600mm/T=75mm887637 Palettenwagen Hoch 1200x800 mm 500 kg3310007611 Leicht-Röllchenbahnkurve, KU-Röllchen W=45°/B=600mm/T=75mm3310007536 Klein-Rollenbahnkurve, Stahl-Rolle Ø20 W=90°/B=300mm/T=25mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap