• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Handhabung von Fässern
    6. Sackkarre Palettenentlader
    7. 3310000185 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.015LG

    3310000185 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.015LG

    Sackkarre Palettenentlader Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3310000185
    Rubix:2986586
    brand logo

    Produktdetails : 3310000185 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.015LG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    136,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    162,32 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310000245 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.011LG3310000260 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.010LG3310000180 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.015AG3310000315 Treppenkarre dreiarmigen Radsternen RAL 7035 sk-1300LG3310003600 Plattenkarre RAL 7035 sk-710.036LG3310000230 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.006LG3310000155 Stahlrohrkarre B1330L7016 300kg,Schau. 250x320,Luft3310000290 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.021LG3310000265 Stapelkarre 250 kg Schaufel 480x300 mm Luft3310000275 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.020AG3310000215 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.005LG3310000280 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.020LG3310000285 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021AG3310003610 Plattenkarre RAL 7016 sk-710.035AG3310000320 Treppenkarre 200 kg fünfarmiger Radstern
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap