• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.638)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Handhabung von Fässern
    6. Sackkarre Palettenentlader
    7. 3310000215 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.005LG

    3310000215 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.005LG

    Sackkarre Palettenentlader Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3310000215
    Rubix:2986582
    brand logo

    Produktdetails : 3310000215 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.005LG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    186,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    221,88 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310000240 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.011AG3310000260 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.010LG3310000315 Treppenkarre dreiarmigen Radsternen RAL 7035 sk-1300LG3310000290 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.021LG3310003595 Plattenkarre RAL 7016 sk-710.036AG3310000275 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.020AG3310000265 Stapelkarre 250 kg Schaufel 480x300 mm Luft3310000185 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.015LG3310000285 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.021AG3310000255 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.010AG3310000310 Treppenkarre dreiarmigen Radsternen RAL 7016 sk-1300AG3310000225 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.006AG3310003600 Plattenkarre RAL 7035 sk-710.036LG3310000245 Stahlrohrkarre RAL 7035 sk-710.011LG3310000180 Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.015AG
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap