• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Schilder
    6. Schild
    7. 3110043140 Wegweiser Madrid Black Line - Wandmontage B850xT16xH1000 mm

    3110043140 Wegweiser Madrid Black Line - Wandmontage B850xT16xH1000 mm

    Schild Moedel

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Moedel:3110043140
    Rubix:3660725
    Hersteller:2975
    EAN:4060081704705
    brand logo

    Produktdetails : 3110043140 Wegweiser Madrid Black Line - Wandmontage B850xT16xH1000 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    541,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    644,96 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    862374 Sicherheitsschilder Modell Feuerlöscher 20x20 cm862355 Sicherheitsschilder Modell Gehörschutz Erforderlich % 30 cmBRADY 811708 GHS-Piktogramme - Gesundheitsschädlich862354 Sicherheitsschilde Gesundheitsschutz Erforderlich %30 cm828833 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche862361 Sicherheitsschilder Modell Keine Fussgänger % 30 cm862370 Sicherheitsschilder Modell Erste Hilfe 20X20 cmBRADY 811683 GHS-Piktogramme - EntzündlichBRADY 819017 ISO Sicherheitskennzeichnung - Sicherheitsschuhe tragen828095 ISO Kennzeichnung - gefährliche elektrischer SpannungBRADY 252465 RETTUNGSEINRICHTUNG RettungseinrichtungBRADY 819016 SI-SCHILD SICHERHEITSSCHUHE Sicherheitsschuhe862358 Sicherheitszeichen Modell Obligatorische Richtung % 30 cm862363 Sicherheitsschilder Modell Elektrische Gefahrenseite 30 cm862349 Sicherheitsschilder Modell No Entry % 30 cm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap