• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009370 Verbindungsschiene kurz B1140xT15xH15mm f. Flächenschutzsys

    3410009370 Verbindungsschiene kurz B1140xT15xH15mm f. Flächenschutzsys

    Abfallcontainer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410009370
    Rubix:3248416
    brand logo

    Produktdetails : 3410009370 Verbindungsschiene kurz B1140xT15xH15mm f. Flächenschutzsys


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    20,37 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24,24 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210041640 Späne-Kippbehälter 900 l EXPO-E900,lack.,RAL20003410007850 Abfallsam.Ascher KS 70 anthrazit 7021)3210041485 Späne-Kippbehälter 750 l GU-E750,lack.,RAL50123410008065 Abfallsammler-Doppeltür 120 l anthrazit H 980 mm3410009910 Abfallsammler Binox- Hybrid-A 80l f. Außen inkl. Ascher 420x3410008390 Abfallsammler ME-Deckel doppel Wandbef. verz.3410008070 Abfallsammler-Doppeltür 120 l silber H 980 mm3410008300 Abfalls. verz. stapelbar H 1020 mm Metalldeckel3210041700 Späne-Kippbehälter 2100 l EXPO-E2100,lack.,RAL20003410007620 Tretabfallsammler 3 l anthrazit 270x170 mm3410010770 Wertstoffsammler WSG 55R, 60l, weiß Einwurfklappe braun B3203410009555 Stapelfüße, Set f.Akku-Lager-/Ladeschrank3410008165 Abfallsammler mit Tür 120 l gb H 900 mm3410008230 Abfallsammler 120 l bl 4 Standfüße ME-Deckel3410010645 Kunststoffcontainer 40 l 4-fach, ohne Deckel lichtgrau B1010
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap