• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009555 Stapelfüße, Set f.Akku-Lager-/Ladeschrank

    3410009555 Stapelfüße, Set f.Akku-Lager-/Ladeschrank

    Abfallcontainer Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:11368
    Rubix:3248254
    brand logo

    Produktdetails : 3410009555 Stapelfüße, Set f.Akku-Lager-/Ladeschrank


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    63,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    75,15 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210026025 Spänebehälter SGU 50 v3210041625 Späne-Kippbehälter 600 l EXPO-E600,lack.,RAL50123410010690 Inneneinsatz verzinkt f. Kunststoffcontainer 40 l ca. 35l3210026360 Kippbeh. BK 80 lackiert, Mausgr 1430x1150x1070mm 800 ltr.3410009410 Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/23410008310 Abfalls. verz. fahrbar H 1020 mm Metalldeckel3210041505 Späne-Kippbehälter 1000 l GU-E1000,lack.,RAL50123410008150 Abfallsammler mit Tür 120 l ws H 900 mm3410008430 PE-Seitenfaltensack 2500l f.Styropor VE3410007355 Transportbehälter 90 l rot3210041695 Späne-Kippbehälter 1700 l EXPO-E1700,feuerverzinkt3410006760 Abfallbehälter ca. 95 l sandgb H660870 mm3210026380 Kippbeh. BK 100 lackiert, Lichtbl 1430x1400x1070mm 1000 l3410007155 Papierkorb 30 l 405 mm schwarz3410008420 Rollensatz 4tlg. für Sammler 10002500l
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap