• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3210039685 STAHLKASTEN GR.272-3 GRÜN RAL6011 MM B=300 T=200 H=200

    3210039685 STAHLKASTEN GR.272-3 GRÜN RAL6011 MM B=300 T=200 H=200

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:FLA41200B02
    Rubix:3251571
    Hersteller:FLA41200B02
    brand logo

    Produktdetails : 3210039685 STAHLKASTEN GR.272-3 GRÜN RAL6011 MM B=300 T=200 H=200


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    39,28 € exkl. MwSt.
    / Stück
    46,74 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410005890 Bodenauffangwanne ÜHP 1000x5003410000430 Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost3210026735 KiBehä 1000l B1450xT1440xH1080 mm 7016,TK 2000kg m.ge.AbroK3210041075 Kippbehalter 2000 l B1580xT1950xH1740 RAL 70163210041015 Kippbehalter 500 l B780xT1750xH1365 mm RAL 20043210039795 STAHLBEHÄLTER GR.4 GRAU RAL7000 MM B=300 T=500 H=2003410009185 PE-PaAuFaWa 400/4 B1290xT1290x500 mm TF 1200 kg mit PE-Ros3210040610 Kippmulde KK 600l RAL 50123210026225 KipBe 750l B1280xT1410xH680mm RAL5010,TK1000kg m. Abroaut3210039910 STAHLBEHÄLTER GR.5 GRÜN RAL6011 MM B=450 T=700 H=3003210040960 Spänebehäl. SKK 600 B840xT1390xH905mm RAL 7021 Tragk. 300kg3210039925 STAHLBEHÄLTER GR.3A2 VERZINKT MM B=200 T=350 H=1453210028515 Muldenkipper 500kg 600l, grau3210041110 SpäKiBe 150 l B700xT1410xH450mm RAL2004,TK 1000kg mit Si+H3210040900 Spänebehäl. SKK 1000 B1110xT1420xH975mm RAL6011 Tragk.300kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap