• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3410000770 Lochrost LR30 KWP-P30 800x400x170 mm

    3410000770 Lochrost LR30 KWP-P30 800x400x170 mm

    Gitterroste Bauer Südlohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bauer Südlohn:KWP-P 30 LR
    Rubix:3247623
    Hersteller:KWP-P 30 LR
    brand logo

    Produktdetails : 3410000770 Lochrost LR30 KWP-P30 800x400x170 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    80,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    95,44 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cmGISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVCGISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cm3210014460 Gitterrostboden 25x2 o. Holme 3300x800 500kg3210014590 Gitterrostboden ein. 3600 100 Palettenla3210013760 GRostPalettr.Holmtiefe50mm1100x3300mm,verz.3110021295 Holzrost Verbindungskr. zur Verbreiterun3210013730 Gitterrost für Palettenregal 1100 x 2700 mm, verzinkt3210014730 Gitterrostboden 40x1,7 o. Holme 2700x1100 1000kg3210014510 Gitterrostboden 30x2 o. Holme 3300x800 850kg3210039210 Drahtgitterfachboden B1000xT800 mm vzk Fachlast 150kg3210014585 Gitterrostboden 40x2 o. Holme 3300x1100 1000kg3410000785 Lochrost LR100 KWP-P100 1200x800x175 mm3110021180 Yoga Grid Platte (4 St) 50 x 50 cm Schwarz3110021300 Holzrost Verbindungskr. zur Verlängerung
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap