• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009585 Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung

    3410009585 Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung

    Abfallcontainer Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:11562
    Rubix:3247891
    brand logo

    Produktdetails : 3410009585 Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    529,62 € exkl. MwSt.
    / Stück
    630,25 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210025515 Kippbehälter m. Abrollsys 1,5 cbm,1760x1560x1270,l3410007495 Abfallsammler 52 l silber 890x380 mm3410007705 Papierkorb Edelstahl 15 l selbstlöschend3410007865 Abfallsam.Ascher KS 90 enzianblau 5010)3410007610 Tretabfallsammler 20 l weiß 450x290 mm3210041630 Späne-Kippbehälter 600 l EXPO-E600,lack.,RAL70053410010760 Systemrollwagen I für Kunststoffcontainer anthrazit, auszieh3410007540 Abfallsammler 33 l weiß 700x350 mm3210041495 Späne-Kippbehälter 750 l GU-E 750, feuerverzinkt3410007375 Deckel 90 l grün für Transportbehälter3210041640 Späne-Kippbehälter 900 l EXPO-E900,lack.,RAL20003410008400 Wertstoffsammler WSR 440x500x920 mm 2 Rollen3410007710 Papierkorb Edelstahl 30 l selbstlöschend3410007600 Tretabfallsammler 5 l weiß 285x205 mm3410009890 Abfallbehälter Binox- Hybrid-25l f. Gebäude 315x336x835mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap