• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3410009100 PE-Auffawa 250/2 B1205xT805xH430mm Tragf. 600kg o. Ros

    3410009100 PE-Auffawa 250/2 B1205xT805xH430mm Tragf. 600kg o. Ros

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:8279
    Rubix:3247812
    brand logo

    Produktdetails : 3410009100 PE-Auffawa 250/2 B1205xT805xH430mm Tragf. 600kg o. Ros


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    203,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    242,40 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410002770 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x195 mm3210040655 Kippbehäl. KK 1000 B1110xT1420xH975mm RAL 6011 Tragk. 300kg3210041040 Kippbehalter 500 l B780xT1750xH1365 mm RAL 50103210026185 KipBe 300l B700xT1410xH580mm RAL5010,TK1000kg m. Abroaut3410010805 Kleingebindewanne KGW 2/M, verzinkt3210024890 StaKi. 550l B1080xT1070xH900mm RAL7016,TK1000kg 3-fa. staba3410002345 Regalwanne o Gitterrost RW 2200-1, lackiert3210039990 STAHLBEHÄLTER GR.5 VERZINKT MM B=450 T=700 H=3903410000660 Auffangwanne PE 2-Fass m. verz. Rost 8653210041050 Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 50103210040510 Kippbehä. in hoher BauHö mit steilem Kippwi. 750Liter, verz3210039780 STAHLBEHÄLTER GR.3P4 GRAU RAL7000 MM B=200 T=500 H=2003210039685 STAHLKASTEN GR.272-3 GRÜN RAL6011 MM B=300 T=200 H=2003410000650 Fassbock PE für 1 Fass 60200 l3210026245 KipBe 1000l B1300xT1550xH750mm RAL5010,TK1500kg m. Abroaut
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap