• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3410009290 PE-Auffawa 250 HD B1600xT1200xH180mm Tragf.1000kg m. PE-Ros

    3410009290 PE-Auffawa 250 HD B1600xT1200xH180mm Tragf.1000kg m. PE-Ros

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:10713
    Rubix:3247808
    brand logo

    Produktdetails : 3410009290 PE-Auffawa 250 HD B1600xT1200xH180mm Tragf.1000kg m. PE-Ros


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    504,16 € exkl. MwSt.
    / Stück
    599,95 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410000435 Auffangwanne GFK 65 l mit Gitterrost3410010835 Kleingebindewanne KGW-P3/M, verzinkt für Paletten3410009165 PE-PalAufWa 220/4 B1230xT1230x260 mm TF 1200kg mit StGiR3410000550 PE Auffangwanne für Kleingebinde 100x100x12cm, 99 Liter3410005445 Auffangwanne Typ WM3210041200 SpäKiBe 750l B1280xT1410xH680mm RAL7016, TK 1000kg m.Si+H3210025785 Kippbremse KB3210039895 STAHLBEHÄLTER GR.5P4 GRÜN RAL6011 MM B=450 T=520 H=3003410000600 PE-Auffangwanne f. Kleingebinde 119,5x79,5x18,5cm 104 Liter3210026930 KipBehä 2000l B1580xT1950xH1500mm RAL5010, TK 3000kg m.s.KW3410005890 Bodenauffangwanne ÜHP 1000x5003210024970 Kippgesch. f. Stapelkipper 900 l RAL2004 900 Liter, RAL2003210041030 Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 20043210026730 KiBehä 1000l B1450xT1440xH1080 mm 5010,TK 2000kg m.ge.AbroK3210024570 Großbehälter PE stationär gr B1200xT800xH580 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap