• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Mülleimer
    7. 3610008445 Papierkorb 18 l rot 331mm recycling K-Stoff

    3610008445 Papierkorb 18 l rot 331mm recycling K-Stoff

    Mülleimer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3610008445
    Rubix:3247788
    brand logo

    Produktdetails : 3610008445 Papierkorb 18 l rot 331mm recycling K-Stoff


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,59 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5,46 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    852020 Mülleimer 50 l852022 Mülleimer mit Klappdeckel 25 l852018 Mülleimer 25 l852023 Mülleimer mit Klappdeckel 50 l3410008715 Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Rot3410009745 Achse für Großmülltonne 60-80 l3610008465 Papierkorb 18 l schwarz 331mm recycling K-Stoff3410007680 Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm bl3410011050 Sparanfeuchter Tränkteller Flammsperre rot, 4,0l D184xH267 m3410008210 Abfallsammler, 2-fach - 2x120 l Fahr.m.D3410011040 Sparanfeuchter Tränkteller Flammsperre rot, 1,0l D184xH143 m3610008460 Papierkorb 18 l lichtgrau 331mm recycling K-Stoff3410008640 Mülleimer ohne Bügel 110 l verzinkt3410010955 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 23l, mit F3410010965 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 53l, mit F
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap