• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Mülleimer
    7. 3610008465 Papierkorb 18 l schwarz 331mm recycling K-Stoff

    3610008465 Papierkorb 18 l schwarz 331mm recycling K-Stoff

    Mülleimer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3610008465
    Rubix:3247789
    brand logo

    Produktdetails : 3610008465 Papierkorb 18 l schwarz 331mm recycling K-Stoff


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,59 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5,46 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    852018 Mülleimer 25 l852020 Mülleimer 50 l852022 Mülleimer mit Klappdeckel 25 l852023 Mülleimer mit Klappdeckel 50 l3410010940 Sicherheitsentsorgungs- behälter, Stahlblech weiß, mit Fußtr3410008695 Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau3410007205 Wertstoffsammler 60l gr inkl. Deckel, sw3410010985 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 38l, mit F3410008700 Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün3410006965 Westff.-Sammger. WSG 85 S antik-sil Einwklapp. sil3510005515 Abfallsammler verchr. 530x8550x1050mm3410007210 Wertstoffsammler 90l grau ohne Deckel3410006875 Westff.-Sammger. mi Fußbed. 580x380x920, RAL 7035 3x30l3410010980 Öl-Entsorgungsbehälter für brennbare Abfälle rot, 23l, mit F3410011045 Sparanfeuchter Tränkteller Flammsperre rot, 2,0l D184xH200 m
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap