• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(232)
    • Messschrauben(203)
    • Innenmessgeräte(42)
    • Tiefenmessgeräte(107)
    • Dickenmessgeräte(160)
    • Längenmessgeräte(59)
    • Streichmaße(23)
    • Messsäulen(23)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(203)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(669)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(189)
    • Oberflächenmessung(4)
    • Optische Messung(138)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(173)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(273)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Mess- / Kontrollwerkzeuge
    Sonstige Messgeräte - Wartung
    Diverse Messgeräte
    Maßband
    9461010030 Rahmenbandmaß Glasfaser 30mx13mm Maßanfang A Ergoline

    Maßband BMI 9461010030

    Maßband BMI

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    BMI:9461010030
    Rubix:3654678
    Hersteller:320031030A
    EAN:4007368020592
    brand logo

    Produktdetails : 9461010030 Rahmenbandmaß Glasfaser 30mx13mm Maßanfang A Ergoline


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    58,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    69,45 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Maßband Format 46760030, 9446760030Maßband Format 47510200, 9447510200Maßband Milwaukee 48227703, Länge: 3 m | Breite: 16 mm | Gehäuse: ABSMaßband Stanley 0-30-657, Länge: 8 m | Breite: 25 mm | Gehäuse: Bi MaterialMaßband Rubix-DE 46650003, 9461400003Maßband Rubix-DE 47500003, 9461800003Maßband Rubix-DE 47500005, 9461800005Maßband Roebuck 867681, Länge: 5 m | Breite: 19 mm | Gehäuse: Bi MaterialMaßband Stanley 2-34-772, Länge: 30 m | Breite: 12.7 mm | Gehäuse: ABSMaßband Rubix-DE 46870003, 9463200003Maßband Milwaukee 4932464601, Länge: 10 m | Breite: 27 mm | Gehäuse: ABSMaßband Stanley 0-33-238, Länge: 3 m | Breite: 13 mm | Gehäuse: ABSMaßband Stanley 0-34-295, Länge: 10 m | Breite: 12.7 mm | Gehäuse: ABSMaßband Rubix-DE 47030008, 9462400008Maßband Rubix-DE 46860003, 9462800003
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap