Leuchte, Beleuchtungssystem Scangrip 03.6105C, Leistung: 45 W
Leuchte, Beleuchtungssystem Scangrip
Siehe technische InformationenReferenzen
Produktdetails : 9914590370 Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku
Ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten und um 360° drehbar ist und bietet somit die perfekte Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten.
Produkteigenschaften:
• Um 360° drehbar
• Bis zu 2 m höhenverstellbar
• Mit zwei Lichtstufen (50-100 %)
• SCHNELLFALTSYSTEM einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten
• Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
• Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku's unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
• Schlankes Design und sehr leicht
• Integrierter Tragegriff
Lieferumfang: Leuchte, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
| Leistung | 45 W |
|---|---|
| Spannung | 230/18/20 V |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

