• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Handwerkerwerkzeuge(1.744)
    • Explosionsschutzwerkzeuge(319)
    • Automobilwerkzeuge(250)
    Siehe Spezialwerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Spezialwerkzeuge
    Handwerkerwerkzeuge
    Klempnerwerkzeug
    Rohrschneider
    291243 R ROS P 26/SW 35 Klinge

    Rohrschneider Rems 9749900185

    Rohrschneider Rems

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Rems:9749900185
    Rubix:3655224
    Hersteller:291243R
    EAN:4039976167918
    brand logo

    Produktdetails : 291243 R ROS P 26/SW 35 Klinge


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    49,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    58,55 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Rohrschneider Format 72060010, 9772060010Rohrschneider Roebuck 864593, Rohrmaterial: Kupfer | Länge: 150 mmRohrschneider Format 72000300, 9772000300Rohrschneider Rubix-DE 8410700720Rohrschneider Rems 9749900205Rohrschneider Bahco 2998-250, Rohrmaterial: Stahl | Länge: 240 mmRohrschneider Rems 9749900095Rohrschneider Rubix-DE 8410700955Rohrschneider Rubix-DE 72120150, 9751200150Rohrschneider Knipex 90 31 01, Kapazität: 30 mm | Rohrmaterial: StahlRohrschneider Format 72000010, 9772000010Rohrschneider Rems 113300Rohrschneider Knipex 90 20 185, Kapazität: 25 mm | Rohrmaterial: Plastik | Länge: 185 mmRohrschneider Format 72000005, 9772000005Rohrschneider Rubix-DE 72120305, 9751200305
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap