Referenzen
Mato:9951460015
Rubix:3612685
Produktdetails : 9951460015 Druckluft-Fettsprühgerät LubeJet-eco f. System-Kartusche
Druckluft-Fettsprühgerät LubeJet-eco
Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Sprühart zwischen Rund- und Flächenstrahl sowie Luft- und Fettmenge einstellbar. Auch zum Abblasen der Oberfläche einsetzbar, da nur die Luftdüse freigegeben werden kann. Arbeitet ohne Treibgas. Geeignet für 400-g-Schraubkartuschen (Lube-Shuttle®-System). Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Kunststoffpanzerschlauch M10 x 1, 9 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.
Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Sprühart zwischen Rund- und Flächenstrahl sowie Luft- und Fettmenge einstellbar. Auch zum Abblasen der Oberfläche einsetzbar, da nur die Luftdüse freigegeben werden kann. Arbeitet ohne Treibgas. Geeignet für 400-g-Schraubkartuschen (Lube-Shuttle®-System). Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Kunststoffpanzerschlauch M10 x 1, 9 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
399,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

