9113423255 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 32/55mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13423255, 9113423255
Rubix:1945502
Hersteller:4317784562898
EAN:4317784562898
9113423255 Kernbohrer HSS-Co TiAlN 3255mm FORMAT

Produktdetails : 9113423255 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 32/55mm


Kernbohrer HSSE TiALN 32/55mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 55 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
76,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std