8110101440 Akku-Bandschleifer solo BS001GZ 40V
Bandschleifmaschine Makita
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:BS001GZ
Rubix:3620254
Hersteller:BS001GZ
EAN:0197050006714

Produktdetails : 8110101440 Akku-Bandschleifer solo BS001GZ 40V
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1400 W |
|---|---|
| Gewicht | 3,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Riemenbreite | 76 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 470 m/min |
| Bandlänge | 533 mm |
| Maße Platte | 76 x 533 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
