• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Sägen, Schneiden, Feilen
    5. Schneider
    6. Schneider - Zubehör / Ersatzteil
    7. 4001002097 VARIO Adapter QuickIN

    4001002097 VARIO Adapter QuickIN

    Schneider - Zubehör / Ersatzteil Fein

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Fein:64203030010
    Rubix:3973418
    Hersteller:64203030010
    EAN:4014586478944
    brand logo

    Produktdetails : 4001002097 VARIO Adapter QuickIN


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    47,49 € exkl. MwSt.
    / Stück
    56,51 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    5103025 Trapezklinge 61x0,60x19mm, 10 Stück im Spender896085 Abbrechklingen 25mm im Dispenser 5 Stück für Cutter 50742315103028 Ersatzklinge für Universalschaber, Box a´100 Stück798379 Trapezklinge abgerundet, 5 Stück im Spender865139 Fühlerlehrenhalter798377 Abbrechklinge 18mm im Dispenser a. 10 Stück828049 Abbrechklinge 9mm im Dispenser a. 10 Stück1-11-983 Hakenklinge 1996 ohne Lochung 100 St.1-11-325 Abbrechklinge Stanley 25 mm 20 St.9743080061 Rundmesser für Blech-Rundstahlschere 180mm9743080096 Flügelschraube für Blech-Rundstahlschere 120-300mm1-11-921 Trapezklinge 1992 ohne Lochung 100 St.9743080031 Obermesser für Blech-Rundstahlschere 150mm0-11-983 Hakenklinge 1996 ohne Lochung 5 St.2-11-911 Trapezklinge 1991 10 St.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap