896085 Abbrechklingen 25mm im Dispenser 5 Stück für Cutter 5074231
Abbrechklingen - Spender
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:5103024
Roebuck:896085
Rubix:3321083
EAN:3660338483905




Dokumente
Produktdetails : 896085 Abbrechklingen 25mm im Dispenser 5 Stück für Cutter 5074231
Klingenspender für Abbrechmesser: zur sicheren Aufbewahrung und Entnahme der Klingen
Klingen aus wärmebehandeltem Kohlenstoffstahl für lange Haltbarkeit
Erhältlich in 9 mm (828049: Spender mit 10 x 9 mm Klingen - 13 Segmente), 18 mm (798377: Spender mit 10 x 18 mm Klingen - 8 Segmente) und 25 mm (896085: Spender mit 5 x 25 mm Klingen - 7 Segmente)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | abreißbare klingen |
|---|---|
| Für Modell | cutter 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,84 € exkl. MwSt.
/ 12 Packungen
40,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
