• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.019)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.822)
    • Abzieher(551)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.267)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.478)
    • Aufbewahrung(1.319)
    Siehe Handwerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Handwerkzeuge
    Sägen, Schneiden, Feilen
    Sägeblätter / -Bögen
    Sägeblätter
    9764500140 Säbelsägeblatt General Purpose flex. 300x3,2/2,1mmm 5er Pack

    Sägeblätter Milwaukee 48005094

    Sägeblätter Milwaukee

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Milwaukee:48005094
    Rubix:3655727
    EAN:0045242082780
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 9764500140 Säbelsägeblatt General Purpose flex. 300x3,2/2,1mmm 5er Pack


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    31,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    37,76 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Sägeblätter Rubix-DE 15423597, 9175993597Sägeblätter Rubix-DE 15423708, 9175993708Sägeblätter Rubix-DE 15423090, 9175993090Sägeblätter Format 26820064, 9126820064Sägeblätter Rubix-DE 15423759, 9175993759Sägeblätter Rubix-DE 15423642, 9175993642Sägeblätter Format 18390037, 9118390037Sägeblätter Bosch 2608638473, Werkstoff: HSSSägeblätter Rubix-DE 27360008, 9762960008, Werkstoff: BimetallSägeblätter Bosch 2608631507, Länge: 92 mm | Werkstoff: HSS | Typ: StichsägeblattSägeblätter Rubix-DE 27480075 SÄBELSÄGEBLATT S 922 VF 25 STSägeblätter Format 26800007, 9126800007Sägeblätter Bahco 3802-450-38-2.00-4, Länge: 450 mm | Werkstoff: Stahl | Typ: MaschinensägeblattSägeblätter Fein 63706019210Sägeblätter Fein 63502161230, Länge: 50 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap