9588310035 Winkelschraubendreher Multicolor mit Kugelkopf 3mm
Stiftschlüssel Wera
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05022606001
Rubix:1947758
EAN:4013288167866

Produktdetails : 9588310035 Winkelschraubendreher Multicolor mit Kugelkopf 3mm
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3 mm |
| Länge | 123 mm |
| Endbearbeitung | brüniert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std