35A-1 NEPTUNE (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Neptune (Rolle á 3,05m) Tsubaki
Rollenkette nach amerikanischer Bauart Tsubaki
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS35 NEPTUNE 1 RP (P=3/8'')
Rubix:3463229
Hersteller:70150035000-M3.05
EAN:8718472782271
Produktdetails : 35A-1 NEPTUNE (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Neptune (Rolle á 3,05m) Tsubaki
Die ANSI N.E.P. Kette ist eine TSUBAKI ANSI Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in drei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die N.E.P. Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. DieKette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 06c-1 |
| Gewicht | 1092 kg |
| Bolzenlänge | 13,5 mm |
| Bruchkraft min. | 9,8 kN |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | asa 35-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,98 € exkl. MwSt.
/ Rolle
193,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage