9844240060 Fiberschleifscheibe CC-FS VICTOGRAIN-COOL 125mm Korn 30
Abrasive Scheibe Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9844240060
Rubix:3612690
Produktdetails : 9844240060 Fiberschleifscheibe CC-FS VICTOGRAIN-COOL 125mm Korn 30
COMBICLICK-Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN
Ausführung: Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbstschärfend. Sehr hohe Abtragsleistung, überragende Standzeit und hohe Oberflächengüte. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. In Verbindung mit dem COMBICLICK-Stütztellern werden zusätzlich bis zu 30 % geringer Werkstücktemperaturen, 25 % höher Abtragsleistung und 30 % bessere Standzeit erreicht.
Anwendung: Für Schleifarbeiten auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Zur Verwendung mit COMBICLICK-Stütztellern. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.
Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von harten Stütztellern.
Ausführung: Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbstschärfend. Sehr hohe Abtragsleistung, überragende Standzeit und hohe Oberflächengüte. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. In Verbindung mit dem COMBICLICK-Stütztellern werden zusätzlich bis zu 30 % geringer Werkstücktemperaturen, 25 % höher Abtragsleistung und 30 % bessere Standzeit erreicht.
Anwendung: Für Schleifarbeiten auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Zur Verwendung mit COMBICLICK-Stütztellern. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.
Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von harten Stütztellern.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 30 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std