• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110028500 Flexipfosten gelb 300mm Höhe, D80mm

    3110028500 Flexipfosten gelb 300mm Höhe, D80mm

    Massiver Bohrdorn Schake

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schake:412445BG
    Rubix:2922843
    Hersteller:412445BG
    EAN:4250384741891
    brand logo

    Produktdetails : 3110028500 Flexipfosten gelb 300mm Höhe, D80mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    41,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    49,62 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B169354000007 Schnellspannbohrfutter SBFD 1-13mm B163110031145 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D75mm HüB 7,0m, DKA/1,2m Al BoH3110033380 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,0m, DKA/1,5m Al BoH9352000135 Schnellspannbohrfutter Supra SK 1-13mm 1/2''x203110035275 FlüTüSch B930xT500xH1950mm 7035/7016,8SL m.TrWa,6FaB3110033495 ALU-Fahnenmast zyl. 2.-tlg D60 mm HüB 5,5 m, OH Alu-BodHü2615448632 Bohrfutter 4486 Spannber. 0,8-3,2mm3110039150 Fahrrad-Anlehnbü. Verzi. L 1000mm zum Aufdubeln mit Knieroh3110031225 Fahnenmast Alu zylindr. D 75mm 7,5m HüB HDKAG3110035250 Flü.Schr. B930xT500xH1950mm RAL7035/7016,4FaBö. m. Trennwan3210031780 Erweiterungsmodul Plattformleiter 3 Stufen3110033385 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,7 m, DKA/1,5 m KiG305203 BOHRFUTTER SU-SK13S B16VK
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap