• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Bohren(10.579)
    • Fräsen(2.254)
    • Gewindeschneiden(3.773)
    • Drehen(918)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(346)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.783)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(1.995)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(8.693)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.641)
    • VDI-Werkzeughalter(962)
    • Halterung für Polygonalschaft(17)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(458)
    • Maschinenperipherie(230)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(129)
    • Werkstückspannung(4.536)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(239)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110039115 Elektroheizer Axial EL 20

    3110039115 Elektroheizer Axial EL 20

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:2800020
    Rubix:3246510
    Hersteller:2800020
    brand logo

    Produktdetails : 3110039115 Elektroheizer Axial EL 20


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.339,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.593,89 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B163110033455 Aluminium-Fahnenmast zyl. D90 mm HüB 7,7 m, IS Kippgelen3110005465 Format Schladenschrank B1060xT675xH1000mm RAL7035 NH 900 mm3110039110 Elektroheizer Axial EL 123310006850 Fasswender mit Handrad3210031775 Erweiterungsmodul Plattformleiter 2 Stufen3110005175 FOat Schladschr. B910xT675xH1300mm RAL70355012 11 Schlad3110035295 FlüTüSch XXL B930xT800xH1950mm RAL7035/7016,4FB TK 110k9354800011 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 29353600034 Schnellspannbohrfutter SBF 3-16mm B163110004990 FOat Schladschr. B760xT675xH1300mm RAL70355012 10 Schlad3110033420 ALU-Fahnenmast zyl. 2-tlg. D60mm HüB 6,0 m, OH Alu-BoHül3110033395 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,7m, H-DKA/1,5m Kippg3110005520 Format Schublade B750xT600mm, FH 90mm RAL 5012
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap