• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110005310 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355010 9 Schlad

    3110005310 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355010 9 Schlad

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:4014641281663
    Rubix:2985935
    Hersteller:4014641281663
    brand logo

    Produktdetails : 3110005310 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355010 9 Schlad


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.464,28 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.742,49 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B163110033470 Aluminium-Fahnenmast zyl. D90 mm HüB 8,7 m, IS Kippgelen8110100130 Ersatzakku BL1850B 18,0V 5,0 Ah9334120007 Schnellspannbohrfutter 1,0-13mm 1/2''x203110005180 FOat Schladschr. B910xT675xH1300mm RAL70357016 11 Schlad3110005525 Format Schublade B750xT600mm, FH 120mm RAL 50123110005440 Format Schladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7016 NH 1200 mm3110033480 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D90mm HüB 8,7 m, DKA/1,5 m KiG3110032075 Fahrrad-Anlehnsystem GALAXY,L2170mm,4EP,vzk.3110033465 ALU-Fahnenmast zyl. D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhüls9353200020 Bohrfutter Extra-RV 1,0-10mm 1/4''-HEX3110032470 Fahrrad-Anlehnbügel 9100,L1000mm,RAL,z.Aufdü3110033440 ALU-Fahnenmast zyl. D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhüls9353600028 Schnellspannbohrfutter SBF 0,5-10mm B16
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap