Referenzen
SKF:PHF FX20-55X71
Rubix:31726
EAN:7316574533176




Produktdetails : PHF FX20-55X71 FX-Spannbuchse SKF
Spannelement FX20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 2600 N.m |
| Typ | fx20 |
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Anzugsdrehmoment für Schrauben | 41 N.m |
| Anzahl Schrauben | 9 |
| Flächenpressung Welle | 85 N/mm² |
| Flächenpressung Nabe | 65 N/mm² |
| Axialkraft | 94 kN |
| Wellendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | Singapore |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
