Referenzen
SKF:PHF FX20-60X77
Rubix:31727
EAN:7316574533244




Produktdetails : PHF FX20-60X77 FX-Spannbuchse SKF
Spannelement FX20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 2840 N.m |
| Typ | fx20 |
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 60 mm |
| Anzugsdrehmoment für Schrauben | 41 N.m |
| Anzahl Schrauben | 9 |
| Flächenpressung Welle | 75 N/mm² |
| Flächenpressung Nabe | 60 N/mm² |
| Axialkraft | 94 kN |
| Wellendurchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | Singapore |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
