Referenzen
SKF:PHF FX20-50X65
Rubix:31725
EAN:7316574511334




Produktdetails : PHF FX20-50X65 FX-Spannbuchse SKF
Spannelement FX20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 2100 N.m |
| Typ | fx20 |
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 50 mm |
| Anzugsdrehmoment für Schrauben | 41 N.m |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Flächenpressung Welle | 100 N/mm² |
| Flächenpressung Nabe | 75 N/mm² |
| Axialkraft | 84 kN |
| Wellendurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | Singapore |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
