Referenzen
SKF:PHF FX20-45X59
Rubix:31723
EAN:7316574500109




Produktdetails : PHF FX20-45X59 FX-Spannbuchse SKF
Spannelement FX20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 1890 N.m |
| Typ | fx20 |
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Anzugsdrehmoment für Schrauben | 41 N.m |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Flächenpressung Welle | 110 N/mm² |
| Flächenpressung Nabe | 85 N/mm² |
| Axialkraft | 84 kN |
| Wellendurchmesser | 45 mm |
| Herkunftsland | Singapore |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
