FX-Spannbuchse SKF
Übertragbares Drehmoment | 185 N.m |
---|---|
Typ | fx90 |
Bruttogewicht | 150 g |
---|---|
Übertragbares Drehmoment | 185 N.m |
Typ | fx90 |
Bohrdurchmesser | 25 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 220 N.m |
Flächenpressung Welle | 60 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 45 N/mm² |
Axialkraft | 14 kN |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Zolltarifcode | 84836080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage