K0255.631017 5-Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Fünfsterngriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0255.631017
Rubix:327352
EAN:4059245059867



Dokumente
Produktdetails : K0255.631017 5-Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Klemmgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
|---|---|
| Länge | 44 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen