Griff Kipp K0255.50106, Länge: 34.8 mm
Fünfsterngriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0255.50106
Rubix:327263
EAN:4059245058976



Dokumente
Produktdetails : K0255.50106 5-Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Klemmgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
|---|---|
| Länge | 34,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage